Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 499J13 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 24 x 2 tums storlek, Merv 11, utan header | CH6KCK

AIR HANDLER 499J13 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 24 x 2 tums storlek, Merv 11, utan rubrik

Finns i lager
Artikel: CH6KCK Modell: 499J13
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
1 207 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Faktiskt djup1 7 / 8 "
Faktisk höjd11 3 / 8 "
Verklig bredd23 3 / 8 "
ByggLim
Effektivitet (CT-värde) 60% till 65%
Flödeshastighet600 cfm
RammaterialPlast
PackningsmaterialGummi
MaterialSyntetisk
Max. Temp.160 Deg. F
Max. Hastighet625 fpm
Mediaområde25 kvadratfot
MediefärgWhite
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek12 "x 24" x 2 "
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "
StilBox

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupFaktisk höjdVerklig breddNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddFlödeshastighetRamtypPris
AIR HANDLER 1W507 Luftfilter 25 x 25 x 1 tums glasfiber | AB3YFQ 1W5071"--25x25x125 "25 "-Kraftigt spånskiva86SEK
LUFTHANTERARE 2JBG5 Luftfilter 20 x 36 x 1 tum Glasfiber | AC2DZY 2jbg51"--20x36x120 "36 "-Kraftigt spånskiva145SEK
AIR HANDLER 5W499 Luftfilter 8 x 16 x 1 tums glasfiber | AE6YZK 5W4991"--8x16x18"16 "-Kraftigt spånskiva103SEK
AIR HANDLER 499J33 Mini-Pleat luftfilter, 16 x 25 x 2 tums storlek, Merv 13, utan header | CH6KCM 499J332"15 1 / 2 "24 1 / 2 "16 "x 25" x 2 "16 "25 "833 cfm-1 436 kr
AIR HANDLER 499J35 Mini-Pleat luftfilter, 20 x 20 x 2 tums storlek, Merv 13, utan header | CH6KCN 499J352"19 1 / 2 "19 1 / 2 "20 "x 20" x 2 "20 "20 "833 cfm-1 669 kr
AIR HANDLER 499J41 Mini-Pleat luftfilter, 24 x 24 x 2 tums storlek, Merv 13, utan header | CH6KCQ 499J412"23 3 / 8 "23 3 / 8 "24 "x 24" x 2 "24 "24 "1200 cfm-1 671 kr
AIR HANDLER 499J43 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 24 x 2 tums storlek, Merv 14, utan header | CH6KCR 499J432"11 3 / 8 "23 3 / 8 "12 "x 24" x 2 "12 "24 "600 cfm-1 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 499J13 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 24 x 2 tums storlek, Merv 11, utan rubrik
1 207 kr /enhet