AIR HANDLER 2DXA6 Länkluftfilter 25 x 25 tum 100 tum Längd | AB9LVL

AIR HANDLER 2DXA6 länkluftfilter 25 x 25 tum 100 tum längd

Finns i lager
Artikel: AB9LVL Modell: 2DXA6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

754SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänk luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet25%
Slutlig motstånd1 "WC
RamtypInternt trådvärmeförseglat inuti lager
Initial motstånd0.28 "WC
Materialpolyester
Max. Temp.120 grader F
Antal länkar4
Lager2
Sektionshöjd25 "
Avsnittets längd25 "
Avsnitt per kartong4
Tjocklek1"
Total längd100 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvsnittets längdLuftflödeFiltereffektivitetAvsnitt per kartongTotal längdInitial motståndMax. Temp.Antal länkarPris
AIR HANDLER 2DWX9 Länkluftfilter 25 x 16 tum 64 tum Längd | AB9LUT 2DWX916 "500 fpm25%464 "0.28 "WC120 grader F4587SEK
LUFTHANTERARE 2DWY2 Länkluftfilter 25 x 22 tum 22 tum längd | AB9LUV 2DWY222 "500 fpm25%122 "0.28 "WC120 grader F1475SEK
LUFTHANTERARE 2DWY8 Länkluftfilter 25 x 25 tum 200 tum längd | AB9LUY 2DWY825 "500 fpm25%8200 "0.28 "WC120 grader F3573SEK
LUFTHANTERARE 2DWZ1 Länkluftfilter 25 x 16 tum 80 tum längd | AB9LVA 2DWZ116 "500 fpm25%580 "0.28 "WC120 grader F5757SEK
LUFTHANTERARE 2DWZ3 Länkluftfilter 25 x 20 tum 80 tum längd | AB9LVC 2DWZ320 "500 fpm25%680 "0.28 "WC120 grader F6534SEK
AIR HANDLER 2DWZ5 Länkluftfilter 25 x 14 tum 14 tum längd | AB9LVE 2DWZ514 "500 fpm25%114 "0.28 "WC120 grader F11 009 kr
AIR HANDLER 2DWZ7 Länk Luftfilter 25 x 22 tum 22 tum längd | AB9LVG 2DWZ722 "500 fpm25%488 "0.28 "WC120 grader F4799SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2DXA6 länkluftfilter 25 x 25 tum 100 tum längd
754SEK /enhet