AIR HANDLER 2DXP3 Filter Media Pad Glasfiber 20 tum höjd | AB9LXX

AIR HANDLER 2DXP3 Filter Media Pad Glasfiber 20 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AB9LXX Modell: 2DXP3

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 50
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter medieplatta
Slutlig motstånd0.50 "WC
MaterialGlasfiber
Max. Temp.150 grader F
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek20x20x2
Nominell höjd20 "
Nominell bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 2GJG1 Filter Media Pad Glasfiber 20 tum höjd | AB9YLY 2GJG12"20x25x220 "25 "38SEK
AIR HANDLER 2JTL1 Filter Media Pad Glasfiber 16 tum höjd | AC2FRZ 2JTL11"16x20x116 "20 "24SEK
AIR HANDLER 2JTL7 Filter Media Pad Glasfiber 20 tum höjd | AC2FTE 2JTL71"20x20x120 "20 "26SEK
AIR HANDLER 2JTN1 Filter Media Pad Glasfiber 20 tum höjd | AC2FTF 2JTN11"20x25x120 "25 "27SEK
AIR HANDLER 2JTN4 Filter Media Pad Glasfiber 24 Inch Höjd | AC2FTJ 2JTN41"24x24x124 "24 "34SEK
AIR HANDLER 2JTP2 Filter Media Pad Glasfiber 12 tums höjd | AC2FTM 2JTP22"12x24x212 "24 "26SEK
AIR HANDLER 2JUT2 Filter Media Pad Glasfiber 24 Inch Höjd | AC2FXJ 2JUT22"24x24x224 "24 "36SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2DXP3 Filter Media Pad Glasfiber 20 tums höjd
33SEK /enhet