AIR HANDLER 2GHU2 Styv cellfilter 20 x 24 x 6 tum | AB9YJC

AIR HANDLER 2GHU2 Styvt cellfilter 20 x 24 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AB9YJC Modell: 2GHU2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 785 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyft cellfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet45%
Sista rekommenderade motstånd1.50 "WC
Ram / sidhuvudmaterialGalvaniserat stål
SidhuvudSingle
Initial motstånd0.32 "WC
Max. Luftflöde500 fpm
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde22 kvadratfot
ON8
Nominellt djup6"
Nominell filterstorlek20x24x6
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.615
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huvudstorlek (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellInitial motståndMax. Temp.MediaområdeNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 2GHT3 Styv cellfilter 12 x 24 x 6 tum | AB9YHY 2GHT30.32 "WC150 grader F13 kvadratfot6"12x24x612 "24 "2 862 kr
AIR HANDLER 2JUH2 Styv cellfilter 12 x 24 x 12 tum | AC2FWB 2JUH20.29 "WC180 grader F25 kvadratfot12 "12x24x1212 "24 "1 714 kr
AIR HANDLER 2JUH4 Styva cellfilter 20 x 20 x 12 tum | AC2FWD 2JUH40.29 "WC180 grader F33 kvadratfot12 "20x20x1220 "20 "1 871 kr
AIR HANDLER 2JUH6 Styv cellfilter 20 x 24 x 12 tum | AC2FWF 2JUH60.29 "WC180 grader F40 kvadratfot12 "20x24x1220 "24 "2 095 kr
AIR HANDLER 2JUH8 Styv cellfilter 24 x 24 x 12 tum | AC2FWG 2JUH80.29 "WC180 grader F50 kvadratfot12 "24x24x1224 "24 "2 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GHU2 Styvt cellfilter 20 x 24 x 6 tum
2 785 kr /enhet