Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 2JUH4 Styva cellfilter 20 x 20 x 12 tum | AC2FWD

AIR HANDLER 2JUH4 Styft cellfilter 20 x 20 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AC2FWD Modell: 2JUH4
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
1 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyft cellfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet45%
Sista rekommenderade motstånd1.50 "WC
Ram / sidhuvudmaterialIngen rubrik
SidhuvudIngen
Initial motstånd0.29 "WC
Max. Luftflöde500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Mediaområde33 kvadratfot
ON8
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek20x20x12
Nominell höjd20 "
Nominell bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.23
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInitial motståndMax. Temp.MediaområdeNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 2GHT3 Styv cellfilter 12 x 24 x 6 tum | AB9YHY 2GHT30.32 "WC150 grader F13 kvadratfot6"12x24x612 "24 "2 862 kr
AIR HANDLER 2GHU2 Styv cellfilter 20 x 24 x 6 tum | AB9YJC 2GHU20.32 "WC150 grader F22 kvadratfot6"20x24x620 "24 "2 785 kr
AIR HANDLER 2JUH2 Styv cellfilter 12 x 24 x 12 tum | AC2FWB 2JUH20.29 "WC180 grader F25 kvadratfot12 "12x24x1212 "24 "1 714 kr
AIR HANDLER 2JUH6 Styv cellfilter 20 x 24 x 12 tum | AC2FWF 2JUH60.29 "WC180 grader F40 kvadratfot12 "20x24x1220 "24 "2 095 kr
AIR HANDLER 2JUH8 Styv cellfilter 24 x 24 x 12 tum | AC2FWG 2JUH80.29 "WC180 grader F50 kvadratfot12 "24x24x1224 "24 "2 142 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2JUH4 Styft cellfilter 20 x 20 x 12 tum
1 871 kr /enhet