AIR HANDLER 2JTW9 Aktivt kolluftfilter 14 x 20 x 1 | AC2FUH

AIR HANDLER 2JTW9 Luftfilter med aktivt kol 14 x 20 x 1

Finns i lager
Artikel: AC2FUH Modell: 2JTW9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 472 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAktivt kol luftfilter
Luftflöde250 fpm
Slutlig motstånd1.00 "WC
RamJa
Initial motstånd0.48 "WC
Max. Luftflöde500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek14x20x1
Nominell höjd14 "
Nominell bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • CCL4-aktivitet (0.6)

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstorlekLuftflödeSlutlig motståndNominell höjdNominell breddRamInitial motståndMax. Luftflödeförp. Antal.Pris
AIR HANDLER 2GGX8 Aktivt kol luftfilter 24 x 12 x 24 | AB9YEP 2GGX824x24x12500 fpm1.5 "WC24 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm114 151 kr
LUFTHANTERARE 2GGY3 Luftfilter med aktivt kol 24 x 12 x 12 | AB9YER 2GGY312x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm19 001 kr
LUFTHANTERARE 2GGY7 Luftfilter med aktivt kol 24 x 12 x 12 | AB9YEV 2GGY712x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm17 971 kr
LUFTHANTERARE 2GJD5 Aktivt kol luftfilter 24 x 24 x 1 | AB9YLG 2GJD524x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm13 446 kr
LUFTHANTERARE 2GJE4 Luftfilter med aktivt kol 24 x 24 x 2 | AB9YLM 2GJE424x24x2250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm12 607 kr
LUFTHANTERARE 2JTT4 Luftfilter med aktivt kol 16 x 25 x 1 | AC2FTN 2JTT416x25x1250 fpm1.00 "WC16 "25 "Ja0.48 "WC500 fpm12 501 kr
LUFTHANTERARE 2JTU1 Luftfilter med aktivt kol 24 x 24 x 1 | AC2FTP 2JTU124x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm12 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2JTW9 Luftfilter med aktivt kol 14 x 20 x 1
1 472 kr /enhet