LUFTHANTERARE 33E916 Mp Med packning 20 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNM

AIR HANDLER 33E916 Mp Med packning 20 x 24 x 12 Merv 13

Finns i lager
Artikel: AC6DNM Modell: 33E916

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-Bank luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet85%
Kapsling för filterpaketPlastram
Slutlig motstånd1.5 "WC
Initial motstånd0.45 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde2394 cfm
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde75 kvadratfot
ON13
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek20x24x12
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.23
Fartygets höjd (cm)61.47
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (med packning)

Produktvarianter

ProduktModellMax. LuftflödeMediaområdeNominell filterstorlekNominell höjdPris
LUFTHANTERARE 33E915 Mp Med Packning 12 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNL 33E9151250 cfm45 kvadratfot12x24x1212 "1 918 kr
LUFTHANTERARE 33E917 Mp Med packning 24 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNN 33E9172500 cfm96 kvadratfot24x24x1224 "2 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 33E916 Mp Med packning 20 x 24 x 12 Merv 13
2 299 kr /enhet