LUFTHANTERARE 33E915 Mp Med Packning 12 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNL

AIR HANDLER 33E915 Mp Med packning 12 x 24 x 12 Merv 13

Finns i lager
Artikel: AC6DNL Modell: 33E915

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-Bank luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet85%
Kapsling för filterpaketPlastram
Slutlig motstånd1.5 "WC
Initial motstånd0.45 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde1250 cfm
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde45 kvadratfot
ON13
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek12x24x12
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (med packning)

Produktvarianter

ProduktModellMax. LuftflödeMediaområdeNominell filterstorlekNominell höjdPris
LUFTHANTERARE 33E916 Mp Med packning 20 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNM 33E9162394 cfm75 kvadratfot20x24x1220 "2 299 kr
LUFTHANTERARE 33E917 Mp Med packning 24 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNN 33E9172500 cfm96 kvadratfot24x24x1224 "2 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 33E915 Mp Med packning 12 x 24 x 12 Merv 13
1 918 kr /enhet