LUFTHANTERARE 33E952 Mini-veckfilter 12 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQB

AIR HANDLER 33E952 Mini-veckfilter 12 x 24 x 2 Merv 11

Finns i lager
Artikel: AC6DQB Modell: 33E952

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 186 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinipleat luftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapsling för filterpaketPlastram
Slutlig motstånd1.0 "WC
Initial motstånd0.27 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde1000 cfm
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde150 kvadratfot
ON11
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek12x24x2
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (utan packning)

Produktvarianter

ProduktModellMax. LuftflödeNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERAR 33E949 Mini-veckfilter 10 x 10 x 2 Merv 11 | AC6DPY 33E949500 cfm10x10x210 "10 "957SEK
LUFTHANTERARE 33E966 Mini-veckfilter 20 x 30 x 2 Merv 11 | AC6DQP 33E9662415 cfm20x30x220 "30 "2 299 kr
LUFTHANTERARE 33E968 Mini-veckfilter 25 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQR 33E9682430 cfm25x25x225 "25 "3 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 33E952 Mini-veckfilter 12 x 24 x 2 Merv 11
1 186 kr /enhet