AIR HANDLER 3DVN8 Pocket Air Filter Glasfiber 12 x 24 x 15 tum | AC8UJZ

AIR HANDLER 3DVN8 Pocket Air Filter Glasfiber 12 x 24 x 15 tum

Finns i lager
Artikel: AC8UJZ Modell: 3DVN8

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

804SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 8
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickluftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapacitet CFM1000
Filtereffektivitet80 till 85%
Slutlig motstånd1 "WC
Rammaterial24 ga Galvaniserat stål
Ram storlek13 / 16 "
MaterialGlasfiber
Max. Temp.150 grader F
MediefärgOrange
ON13
Nominellt djup15 "
Nominell filterstorlek24x12x15
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "
Antal fickor4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9405
Fartygets höjd (cm)61.98
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet CFMNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddAntal fickorPris
AIR HANDLER 3DVN7 Pocket Air Filter Glasfiber 20 x 20 x 15 tum | AC8UJY 3DVN7132515 "20x20x1520 "20 "61 315 kr
AIR HANDLER 3DVN9 Pocket Air Filter Glasfiber 20 x 24 x 15 tum | AC8UKA 3DVN9165015 "24x20x1520 "24 "6970SEK
AIR HANDLER 3DVP2 Pocket Air Filter Glasfiber 24 x 24 x 15 tum | AC8UKB 3DVP2200015 "24x24x1524 "24 "81 237 kr
LUFTHANTERARE 3DVP3 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 18 tum | AC8UKC 3DVP3200018 "24x24x1824 "24 "101 397 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 3DVN8 Pocket Air Filter Glasfiber 12 x 24 x 15 tum
804SEK /enhet