LUFTHANTERARE 3DVP3 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 18 tum | AC8UKC

AIR HANDLER 3DVP3 Pocket Air Filter Glasfiber 24 x 24 x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AC8UKC Modell: 3DVP3

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 397 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickluftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapacitet CFM2000
Filtereffektivitet80 till 85%
Slutlig motstånd1 "WC
Rammaterial24 ga Galvaniserat stål
Ram storlek13 / 16 "
MaterialGlasfiber
Max. Temp.150 grader F
MediefärgOrange
ON13
Nominellt djup18 "
Nominell filterstorlek24x24x18
Nominell höjd24 "
Nominell bredd24 "
Antal fickor10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)59.44
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet CFMNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddAntal fickorPris
AIR HANDLER 3DVN7 Pocket Air Filter Glasfiber 20 x 20 x 15 tum | AC8UJY 3DVN7132515 "20x20x1520 "20 "61 315 kr
AIR HANDLER 3DVN8 Pocket Air Filter Glasfiber 12 x 24 x 15 tum | AC8UJZ 3DVN8100015 "24x12x1512 "24 "4804SEK
AIR HANDLER 3DVN9 Pocket Air Filter Glasfiber 20 x 24 x 15 tum | AC8UKA 3DVN9165015 "24x20x1520 "24 "6970SEK
AIR HANDLER 3DVP2 Pocket Air Filter Glasfiber 24 x 24 x 15 tum | AC8UKB 3DVP2200015 "24x24x1524 "24 "81 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 3DVP3 Pocket Air Filter Glasfiber 24 x 24 x 18 tum
1 397 kr /enhet