LUFTHANTERAR 4C883 Fettfilter 20 x 25 x 2 tum | AD6WKR

AIR HANDLER 4C883 Fettfilter 20 x 25 x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WKR Modell: 4C883

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

743SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFettfilter
Luftflöde300 fpm
BaffelmaterialGalvaniserat stål
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek20x25x2
Nominell höjd20 "
Nominell bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
LUFTHANTERAR 4C880 Fettfilter 16 x 20 x 2 tum | AD6WKN 4C88016x20x216 "20 "637SEK
AIR HANDLER 4C881 Fettfilter 16 x 25 x 2 tum | AD6WKP 4C88116x25x216 "25 "652SEK
LUFTHANTERAR 4C882 Fettfilter 20 x 20 x 2 tum | AD6WKQ 4C88220x20x220 "20 "614SEK
LUFTHANTERAR 5C107 Fettfilter 20 x 16 x 2 tum | AE3BUV 5C10720x16x220 "16 "607SEK
LUFTHANTERAR 5C108 Fettfilter 25 x 16 x 2 tum | AE3BUW 5C10816x25x225 "16 "705SEK
LUFTHANTERAR 5C109 Fettfilter 25 x 20 x 2 tum | AE3BUX 5C10925x20x225 "20 "765SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 4C883 Fettfilter 20 x 25 x 2 tum
743SEK /enhet