LUFTHANTERARE 4YUX4 Veckat filter med hög kapacitet 16 x 16 x 2 Merv10 | AE2PPG

AIR HANDLER 4YUX4 högkapacitets veckat filter 16 x 16 x 2 Merv10

Finns i lager
Artikel: AE2PPG Modell: 4YUX4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

194SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVeckat filter med hög kapacitet
Faktiskt djup1.75 "
Faktisk höjd15.75 "
Verklig bredd15.75 "
Sista rekommenderade motstånd1.0 "WC
RamJa
RamtypFukttålig stansad spånskiva
Hög initialt motstånd0.25 "WC
Hög hastighet500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet500 fpm
Mediaområde8.4 kvadratfot
ON10
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek16x16x2
Nominell höjd16 "
Nominell veck40%
Nominell bredd16 "
Veck per linjära fötter10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
Fartygets höjd (cm)42.16
Fartygets längd (cm)57.91
Fartygets bredd (cm)41.66
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMediaområdeFaktiskt djupFaktisk höjdNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell veckNominell breddPris
LUFTHANTERAR 33E895 Högkapacitets veckat filter 17 x 30 x 1 Merv 10 | AC6DMR 33E89511 kvadratfot3 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.430 "276SEK
LUFTHANTERARE 3DVN4 Diamantveck med hög kapacitet 12 x 20 x 2 Merv10 | AC8UJV 3DVN47.2 kvadratfot1.75 "11.375 "2"12x20x212 "0.420 "188SEK
LUFTHANTERARE 3GRT2 Diamantveck med hög kapacitet 12 x 24 x 2 Merv10 | AC9HTZ 3 GRT28.6 kvadratfot1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.424 "253SEK
LUFTHANTERARE 3GRT3 Diamantveck med hög kapacitet 14 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUA 3 GRT38.7 kvadratfot1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.420 "198SEK
LUFTHANTERARE 3GRT4 Diamantveck med hög kapacitet 14 x 25 x 2 Merv10 | AC9HUB 3 GRT411 kvadratfot1.75 "13.5 "2"14x25x214 "0.425 "251SEK
LUFTHANTERARE 3GRT5 Diamantveck med hög kapacitet 16 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUC 3 GRT59.8 kvadratfot1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.420 "222SEK
LUFTHANTERARE 3GRT6 Högkapacitets diamantveck 16 x 24 x 2 Merv10 | AC9HUD 3 GRT612.1 kvadratfot1.75 "15.375 "2"16x24x216 "0.424 "227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 4YUX4 högkapacitets veckat filter 16 x 16 x 2 Merv10
194SEK /enhet