LUFTHANTERARE 4YVE1 Mini-veckfilter 16 x 25 x 2 Merv 14 | AE2PRQ

AIR HANDLER 4YVE1 Mini-veckat filter 16 x 25 x 2 Merv 14

Finns i lager
Artikel: AE2PRQ Modell: 4YVE1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 507 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinipleat luftfilter
Luftflöde492 fpm
Filtereffektivitet95%
Kapsling för filterpaketPlastram
Slutlig motstånd1 "WC
Initial motstånd0.35 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde1465 cfm
Max. Temp.150 grader F
ON14
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek16x25x2
Nominell höjd16 "
Nominell bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0521
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (utan packning)

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupLuftflödeFiltereffektivitetNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddSlutlig motståndInitial motståndPris
LUFTHANTERARE 2GFP1 Ekonomi Minipleatfilter 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.27 "WC2 188 kr
LUFTHANTERARE 2GFP8 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "WC0.27 "WC2 546 kr
LUFTHANTERARE 2GFT2 Ekonomi Minipleatfilter 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.46 "WC2 448 kr
LUFTHANTERARE 2GFU5 Ekonomi Minipleatfilter 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.48 "WC2 181 kr
LUFTHANTERARE 2GFU9 Ekonomi Minipleatfilter 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.48 "WC2 240 kr
LUFTHANTERARE 2GFV8 Ekonomi Minipleatfilter 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC 2GFV84"500 fpm95%24x24x424 "24 "1.5 "WC0.48 "WC2 437 kr
LUFTHANTERARE 2GFW7 Ekonomi Minipleatfilter 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.27 "WC2 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 4YVE1 Mini-veckat filter 16 x 25 x 2 Merv 14
1 507 kr /enhet