AIR HANDLER 5M434 Pocket Air Filter Syntet 20 x 24 x 30 tum | AE4NRR

AIR HANDLER 5M434 Pocket Air Filter Syntetiskt 20 x 24 x 30 tum

Finns i lager
Artikel: AE4NRR Modell: 5M434

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 189 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickluftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapacitet CFM1250
Filtereffektivitet65%
Slutlig motstånd1 "WC
Rammaterial24 ga Galvaniserat stål
Ram storlek13 / 16 "
Initial motstånd0.35 "WC
MaterialSyntetisk
Max. Temp.190 grader F
Mediaområde66 kvadratfot
MediefärgOrange
ON11
Nominellt djup30 "
Nominell filterstorlek20x24x30
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24 "
Antal fickor8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)53.09
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellONKapacitet CFMRammaterialNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddAntal fickorPris
AIR HANDLER 2DVT9 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 15 tum | AB9LNB 2DVT911200024 ga Galvaniserat stål15 "24x24x1524 "24 "12555SEK
AIR HANDLER 2GGA1 Pocket Air Filter Glasfiber 20 x 24 x 22 tum | AB9YAC 2GGA111120024 ga Galvaniserat stål22 "20x24x2220 "24 "61 054 kr
AIR HANDLER 2GGA5 Pocket Air Filter Glasfiber 20 x 20 x 22 tum | AB9YAG 2GGA511120024 ga Galvaniserat stål22 "20x20x2220 "20 "6898SEK
AIR HANDLER 2GGC5 Pocket Air Filter Syntet 20 x 24 x 22 tum | AB9YAN 2GGC511120024 ga Galvaniserat stål22 "20x24x2220 "24 "82 063 kr
LUFTHANTERARE 2GGU4 Fickluftfilter Glasfiber 20 x 20 x 22 tum | AB9YDU 2GGU411120024 ga Galvaniserat stål22 "20x20x2220 "20 "5969SEK
AIR HANDLER 2GHF2 Pocket Air Filter Glasfiber 12 x 24 x 29 tum | AB9YFN 2GHF211100024 ga Galvaniserat stål29 "12x24x2912 "24 "4977SEK
LUFTHANTERARE 2GHG1 Fickluftfilter Glasfiber 12 x 24 x 15 tum | AB9YFT 2GHG111100024 ga Galvaniserat stål15 "12x24x1512 "24 "31 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 5M434 Pocket Air Filter Syntetiskt 20 x 24 x 30 tum
1 189 kr /enhet