AIR HANDLER 5W421 Panelfilter 11-1/2 tum H 23-1/2 tum bredd | AE6YYG

AIR HANDLER 5W421 Panelfilter 11-1 / 2 tum H 23-1 / 2 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AE6YYG Modell: 5W421

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

136SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelfilter
Slutlig motstånd1 "WC
Höjd11.5 "
Initial motstånd0.27 "WC
Max. Temp.150 grader F
Tjocklek1"
Bredd23.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRamtypHöjdBreddPris
LUFTHANTERARE 2DXH8 Panelfilter 13-1 / 2 tum H 15-1 / 2 tum bredd | AB9LWT 2DXH8Spray Booth Make Up, serie 55 polyester13.5 "15.5 "153SEK
LUFTHANTERARE 2DXJ1 Panelfilter 15-1 / 2 tum H 15-1 / 2 tum bredd | AB9LWV 2DXJ1Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "15.5 "125SEK
LUFTHANTERARE 2DXJ3 Panelfilter 15-1 / 2 tum H 17-1 / 2 tum bredd | AB9LWX 2DXJ3Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "17.5 "233SEK
AIR HANDLER 2DXJ5 Panelfilter 15-1 / 2 tum H 19-1 / 2 tum bredd | AB9LWZ 2DXJ5Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "19.5 "125SEK
LUFTHANTERARE 2DXJ7 Panelfilter 15-1 / 2 tum H 21-1 / 2 tum bredd | AB9LXB 2DXJ7Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "21.5 "161SEK
AIR HANDLER 2DXJ9 Panelfilter 15-1 / 2 tum H 23-1 / 2 tum bredd | AB9LXC 2DXJ9Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "23.5 "157SEK
LUFTHANTERARE 2DXK2 Panelfilter 15-1 / 2 tum H 24-1 / 2 tum bredd | AB9LXD 2DXK2Spray Booth Make Up, serie 55 polyester16 "25 "149SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 5W421 Panelfilter 11-1 / 2 tum H 23-1 / 2 tum bredd
136SEK /enhet