AIR HANDLER 5W515 Standard kapacitet veckat filter 20x24x2 Merv7 | AE6ZAC 5C470

AIR HANDLER 5W515 Standardkapacitet veckat filter 20x24x2 Merv7

Finns i lager
Artikel: AE6ZAC Modell: 5W515Korsreferens: 5C470 / 5C470

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

142SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardlock veckat filter
Faktiskt djup1.75 "
Faktisk höjd19.375 "
Verklig bredd23.375 "
Sista rekommenderade motstånd1.0 "WC
RamJa
RamtypFukttålig stansad spånskiva
Hög initialt motstånd0.33 "WC
Hög hastighet500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet500 fpm
Mediaområde9.8 kvadratfot
ON7
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek20x24x2
Nominell höjd20 "
Nominell veck0.4
Nominell bredd24 "
Veck per linjära fötter10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3402
Fartygets höjd (cm)61.98
Fartygets längd (cm)58.17
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupFaktiskt djupFaktisk höjdNominell filterstorlekNominell höjdNominell veckNominell breddVeck per linjära fötterPris
LUFTHANTERARE 15A706 Standardkapacitet veckat filter 11x32-1 / 2x1 Merv7 | AA6UQM 15A7061"3 / 4 "11 "11x32-1/2x111 "40%32.5 "12143SEK
LUFTHANTERARE 15A721 Standardkapacitet veckat filter 14x18-1 / 2x1 Merv7 | AA6URC 15A7211"3 / 4 "14 "14x18-1/2x114 "40%18.5 "12146SEK
LUFTHANTERARE 1TBE4 Standardkapacitet veckat filter 18x20x2 Merv7 | AB3GQG 1TBE42"1.75 "17.5 "18x20x218 "0.420 "10117SEK
LUFTHANTERARE 1TBE5 Standardkapacitet veckat filter 18x18x2 Merv7 | AB3GQH 1TBE52"1.75 "17.5 "18x18x218 "0.418 "10153SEK
LUFTHANTERARE 1TBE8 Standardkapacitet veckat filter 16x30x1 Merv7 | AB3GQL 1TBE81"3 / 4 "15.5 "16x30x116 "0.430 "12158SEK
LUFTHANTERARE 21C046 Standardkapacitet veckat filter 12-1 / 2x24-1 / 2x1 | AB6EKP 21C0461"3 / 4 "12.5 "12-1/2x24-1/2x112.5 "0.424.5 "12195SEK
LUFTHANTERARE 21C047 Standardkapacitet veckat filter 14x18x1 Merv7 | AB6EKQ 21C0471"3 / 4 "14 "14x18x114 "0.418 "12127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 5W515 Standardkapacitet veckat filter 20x24x2 Merv7
142SEK /enhet