Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 6B657 Pocket Air Filter Syntetiskt 20 x 20 x 14 tum | AE7XLJ

AIR HANDLER 6B657 Pocket Air Filter Syntet 20 x 20 x 14 tum

Finns i lager
Artikel: AE7XLJ Modell: 6B657
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
457SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickluftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapacitet CFM1325
Filtereffektivitet45%
Slutlig motstånd1 "WC
Rammaterial24 ga Galvaniserat stål
Ram storlek13 / 16 "
Initial motstånd0.40 "WC
MaterialSyntetisk
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde24 kvadratfot
MediefärgWhite
ON8
Nominellt djup14 "
Nominell filterstorlek20x20x14
Nominell höjd20 "
Nominell bredd20 "
Antal fickor5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)52.5
Fartygets längd (cm)52.5
Fartygets bredd (cm)10
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupKapacitet CFMInitial motståndNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddAntal fickorMaterialPris
AIR HANDLER 2GGG8 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 29 tum | AB9YBN 2GGG829 "20000.98 "WC24x24x2924 "24 "6Syntetisk104SEK
AIR HANDLER 2GGR3 Pocket Air Filter Syntet 20 x 24 x 36 tum | AB9YDF 2GGR336 "12000.98 "WC20x24x3620 "24 "5Syntetisk1 415 kr
LUFTHANTERARE 2GHL5 Fickluftfilter Glasfiber 20 x 24 x 22 tum | AB9YGV 2GHL522 "1200-20x24x2220 "24 "5Glasfiber886SEK
LUFTHANTERARE 2JTH7 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 15 tum | AC2FRN 2JTH715 "2000-24x24x1524 "24 "12Glasfiber302SEK
LUFTHANTERARE 5E861 Fickluftfilter Glasfiber 20 x 20 x 21 tum | AE3MDU 5E86121 "13250.35 "WC20x20x2120 "20 "5Glasfiber668SEK
LUFTHANTERARE 5E862 Fickluftfilter Glasfiber 20 x 24 x 14 tum | AE3MDV 5E86214 "16500.40 "WC20x24x1420 "24 "5Glasfiber680SEK
AIR HANDLER 5E863 Fickluftfilter Glasfiber 20 x 20 x 14 tum | AE3MDW 5E86314 "13250.40 "WC20x20x1420 "20 "5Glasfiber607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6B657 Pocket Air Filter Syntet 20 x 20 x 14 tum
457SEK /enhet