LUFTHANTERARE 6B782 Kubfilter 3-lagers polyester 12 x 24 x 10 tum | AE7XQM

AIR HANDLER 6B782 Kubfilter 3-lager Polyester 12 x 24 x 10 tum

Finns i lager
Artikel: AE7XQM Modell: 6B782

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

724SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTre skikt polyester kubfilter
Luftflöde500 fpm
Slutlig motstånd1.00 "WC
Initial motstånd0.22 "WC
Max. Temp.150 grader F
Nominellt djup10 "
Nominell filterstorlek12x24x10
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "
Antal fickor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)67.06
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 2DXX3 Kubfilter 3-skikts polyester 16 x 20 x 10 tum | AB9LZN 2DXX310 "16x20x1016 "20 "691SEK
AIR HANDLER 2DXY3 Kubfilter 3-skikts polyester 20 x 25 x 10 tum | AB9LZV 2DXY310 "20x25x1020 "25 "655SEK
AIR HANDLER 2DXY6 Kubfilter 3-skikts polyester 16 x 20 x 15 tum | AB9LZX 2DXY615 "16x20x1516 "20 "743SEK
AIR HANDLER 2DXY9 Kubfilter 3-skikts polyester 16 x 25 x 15 tum | AB9LZZ 2DXY915 "16x25x1516 "25 "781SEK
AIR HANDLER 2DXZ3 Kubfilter 3-lagers polyester 20 x 20 x 15 tum | AB9MAC 2DXZ315 "20x20x1520 "20 "754SEK
AIR HANDLER 2DXZ6 Kubfilter 3-skikts polyester 20 x 25 x 15 tum | AB9MAE 2DXZ615 "20x25x1520 "25 "820SEK
AIR HANDLER 2DXZ9 Kubfilter 3-lagers polyester 16 x 20 x 20 tum | AB9MAH 2DXZ920 "16x20x2016 "20 "849SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6B782 Kubfilter 3-lager Polyester 12 x 24 x 10 tum
724SEK /enhet