CHICAGO PNEUMATIC Rak luftslipmaskin


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Lagertyp: Boll , Handtagsmaterial: Aluminium , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Ja
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyAvgasrörGratis hastighetHPTotal längdPris (ex moms)
A
CP860
5.2521.0IndustriBakre24,000 rpm0.55.75 "3 034 SEK
B
CP876
6.024.0AllmäntBakre30,000 rpm0.34.75 "1 426 SEK
C
CP9113G
8.032.0IndustriFront25,000 rpm1.06 23 / 32 "5 373 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?