AIR HANDLER 6DNC4 Ring Panel Filter 11-1/2 Inch H 150 F | AE8KQT

AIR HANDLER 6DNC4 ringpanelfilter 11-1/2 tum H 150 F

Finns i lager
Artikel: AE8KQT Modell: 6DNC4

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

252SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingpanelfilter
Slutlig motstånd1 "WC
RamtypWire
Höjd11.5 "
Initial motstånd0.27 "WC
Max. Temp.150 grader F
Tjocklek1"
Bredd24.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6DNC4 ringpanelfilter 11-1/2 tum H 150 F
252SEK /enhet