AIR HANDLER 6U636 Filter Media Pad Glasfiber 12 Inch Höjd | AF2HNY

AIR HANDLER 6U636 Filtermedieplatta Glasfiber 12 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AF2HNY Modell: 6U636

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 50
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter medieplatta
Dammhållningskapacitet165 g
Damm Wt. Arrestance0.88
Slutlig motstånd0.50 "WC
MaterialGlasfiber
Max. Luftflöde300 fpm
Max. Temp.150 grader F
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek12x12x1
Nominell höjd12 "
Nominell bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0455
Fartygets höjd (cm)54.36
Fartygets längd (cm)54.36
Fartygets bredd (cm)44.2
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 2DXP3 Filter Media Pad Glasfiber 20 tum höjd | AB9LXX 2DXP32"20x20x220 "20 "33SEK
AIR HANDLER 2GJG1 Filter Media Pad Glasfiber 20 tum höjd | AB9YLY 2GJG12"20x25x220 "25 "38SEK
AIR HANDLER 2JTL1 Filter Media Pad Glasfiber 16 tum höjd | AC2FRZ 2JTL11"16x20x116 "20 "24SEK
AIR HANDLER 2JTL7 Filter Media Pad Glasfiber 20 tum höjd | AC2FTE 2JTL71"20x20x120 "20 "26SEK
AIR HANDLER 2JTN1 Filter Media Pad Glasfiber 20 tum höjd | AC2FTF 2JTN11"20x25x120 "25 "27SEK
AIR HANDLER 2JTN4 Filter Media Pad Glasfiber 24 Inch Höjd | AC2FTJ 2JTN41"24x24x124 "24 "34SEK
AIR HANDLER 2JTP2 Filter Media Pad Glasfiber 12 tums höjd | AC2FTM 2JTP22"12x24x212 "24 "26SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6U636 Filtermedieplatta Glasfiber 12 tum höjd
16SEK /enhet