AIR KING 9106 Bordfläkt Oscillerande 16 tum Diameter 3-växlad 120v | AD7AUM 4DA36

AIR KING 9106 Bordsfläkt oscillerande 16 tums diameter 3-växlad 120v

Finns i lager
Artikel: AD7AUM Modell: 9106Korsreferens: 4DA36

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 278 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBords fläkt
Luftflöde1710/1500/1330 cfm
Amps0.71/0.54/0.48
Bearing TypeSleeve
Blad Dia.16 "
blad~~POS=TRUNCpolypropylen
Ledarstorlek18 AWG
Ledningslängd6ft.
SkyddsmaterialStål
Höjd22.5 "
Hz60
Längd17.75 "
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades3
Antal ledare3
Antal hastigheter3
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
RPM1545/1394/1244
Spänning120V
Watt77/65/57
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.14
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOscillerande / icke-oscillerandeLuftflödeAmpsRPMWattBreddBlad Dia.SkyddsmaterialPris
AIR KING 9154 Bordfläkt Oscillerande 9 tum Diameter 2-växlad 120v | AD6WGN 4C523 9154oscillerande490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Stål913SEK
AIR KING 9146 Bordfläkt Non-osc 6 tum 2-spd 120v | AD6WJX 4C796 9146Icke-oscillerande190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Stål, plast484SEK
AIR KING 9102 Bordfläkt Oscillerande 12 tum Diameter 3-växlad 120v | AD7AUL 4DA35 9102oscillerande930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Stål1 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR KING 9106 Bordsfläkt oscillerande 16 tums diameter 3-växlad 120v
1 278 kr /enhet