Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR KING 9154 Bordfläkt Oscillerande 9 tum Diameter 2-växlad 120v | AD6WGN 4C523

AIR KING 9154 Bordsfläkt oscillerande 9 tums diameter 2-växlad 120v

Finns i lager
Artikel: AD6WGN Modell: 9154Korsreferens: 4C523
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
913SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBords fläkt
Luftflöde490 / 410 cfm
Amps0.57/0.39
Bearing TypeSleeve
Blad Dia.9"
blad~~POS=TRUNCpolypropylen
Ledarstorlek18 AWG
Ledningslängd6ft.
SkyddsmaterialStål
Höjd16.875 "
Hz60
Längd11 5 / 16 "
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades3
Antal ledare3
Antal hastigheter2
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
RPM2449/1883
Spänning120V
Watt37/27
Bredd8.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOscillerande / icke-oscillerandeLuftflödeAmpsRPMWattBreddBlad Dia.SkyddsmaterialPris
AIR KING 9146 Bordfläkt Non-osc 6 tum 2-spd 120v | AD6WJX 4C796 9146Icke-oscillerande190 / 90 cfm0.19/0.142020/174012/97.75 "6"Stål, plast484SEK
AIR KING 9102 Bordfläkt Oscillerande 12 tum Diameter 3-växlad 120v | AD7AUL 4DA35 9102oscillerande930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Stål1 038 kr
AIR KING 9106 Bordfläkt Oscillerande 16 tum Diameter 3-växlad 120v | AD7AUM 4DA36 9106oscillerande1710/1500/1330 cfm0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Stål1 278 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR KING 9154 Bordsfläkt oscillerande 9 tums diameter 2-växlad 120v
913SEK /enhet