Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR KING 9146 Bordfläkt Non-osc 6 tum 2-spd 120v | AD6WJX 4C796

AIR KING 9146 Bordsfläkt icke-osc 6 tum 2-spd 120v

Finns i lager
Artikel: AD6WJX Modell: 9146Korsreferens: 4C796
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBords fläkt
Luftflöde190 / 90 cfm
Amps0.19/0.14
Bearing TypeSleeve
Blad Dia.6"
blad~~POS=TRUNCpolypropylen
Ledarstorlek18 AWG
Ledningslängd6ft.
SkyddsmaterialStål, plast
Höjd9.375 "
Hz60
Längd6.125 "
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades3
Antal ledare3
Antal hastigheter2
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
RPM2020/1740
Spänning120V
Watt12/9
Bredd7.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOscillerande / icke-oscillerandeLuftflödeAmpsRPMWattBreddBlad Dia.SkyddsmaterialPris
AIR KING 9154 Bordfläkt Oscillerande 9 tum Diameter 2-växlad 120v | AD6WGN 4C523 9154oscillerande490 / 410 cfm0.57/0.392449/188337/278.12 "9"Stål913SEK
AIR KING 9102 Bordfläkt Oscillerande 12 tum Diameter 3-växlad 120v | AD7AUL 4DA35 9102oscillerande930/780/620 cfm0.4/0.3/0.271450/1300/109039/35/3210.5 "12 "Stål1 038 kr
AIR KING 9106 Bordfläkt Oscillerande 16 tum Diameter 3-växlad 120v | AD7AUM 4DA36 9106oscillerande1710/1500/1330 cfm0.71/0.54/0.481545/1394/124477/65/5712 "16 "Stål1 278 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR KING 9146 Bordsfläkt icke-osc 6 tum 2-spd 120v
484SEK /enhet