AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP Portabelt luftkylningssystem, lågtryck, 15 psi | AE2MMW 4YG48

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP Portabelt luftkylsystem, lågt tryck, 15 psi

Finns i lager
Artikel: AE2MMW Modell: BACB-196LPKorsreferens: 4YG48

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart kylsystem för flygbolag
Luftflödeupp till 75 CFM
LuftflödeshastighetCFM 75
Kyltid4 till 8 timmar.
Monteringsstorlek1 / 4 "
Inloppsstorlek1 / 2 "
Ingångslufttemp.180 Deg. F
Max. Tryck20 psi
Antal beslag4
Utgående lufttemp.50 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod9020009000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tillhandahåller: Cirka 50 grader F Utloppstemperatur med ingångstemperaturer upp till 180 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. TryckPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 Portable Airline Cooling System, 125 psi Max. Inloppstryck | AF8PRV 29EZ56 BACB-196Bärbart kylsystem för flygbolag125 psi17 226 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196K Konverteringssats för omgivande luftpump | CD7KZF BACB-196KKonverteringskit-2 049 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP Portabelt luftkylsystem, lågt tryck, 15 psi
16 438 kr /enhet