Air Systems International BB100-FK ersättningsfiltersats används med märkets BB100-serie i industriella miljöer, byggarbetsplatser, laboratorier och tillverkningsanläggningar för att avlägsna skadliga partiklar, damm, ångor och föroreningar från luften. Det hjälper till att säkerställa att luften som andas in av arbetare eller individer är ren och fri från potentiellt farliga ämnen.
Funktioner:
- Den levereras med A, C och D ersättningsfilter för att ersätta befintliga filter.
- Denna filtersats är utrustad med förfilter för att fånga upp stora partiklar och skräp.
- Den har HEPA-filter för att ta bort små partiklar, bakterier, virus, mögelsporer och mikroskopiska föroreningar.
Kompatibla tillbehör:
- Air Systems International BB100-CO filtreringspaneler: Dessa BB100-filtersatser passar in i de bärbara filtreringspanelerna för att eliminera vatten, olja, gaser, ångor och partiklar och övervaka kolmonoxidnivåer.
Standarder och godkännanden:
- Arméns ingenjörskår EM385-1-1
- CSA Z180.1
- OSHA 29 CFR 1910.134
Vanliga frågor och svar:
F. Varför krävs SAR-andningsutrustning?
A. En SAR-andningsutrustning (supplied-air respirator) är en typ av personlig skyddsutrustning (PPE) för att kontinuerligt förse arbetare med säker andningsluft i en miljö med förorenad eller skadlig luft.
F. Vad är användningen av bärbara filtreringspaneler?
A. Bärbara filtreringspaneler har filtreringsutrustning i en hård väska för att flytta dem från en plats till en annan. Dessa filtreringspaneler installeras mellan luftcylindern/kompressorn och en arbetars flygbolag för att avlägsna föroreningar som partiklar, vatten, olja, ångor och gaser och leverera säker andningsluft.
F. Hur installerar jag denna ersättningsfiltersats?
A.
- Se till att systemet är avstängt och frånkopplat från alla strömkällor för säkerhets skull.
- Leta upp och ta bort locket eller panelen för att komma åt filterfacket.
- Ta försiktigt bort de gamla filtren och notera deras orientering och ordning.
- Kassera de gamla filtren på rätt sätt enligt lokala föreskrifter. Installera förfilter om sådana ingår, före HEPA-filtren.
- Rikta in och sätt in HEPA-filtren ordentligt i deras avsedda spår.
- Sätt tillbaka och fäst filterfackets lock eller panel.
- Slå på luftfiltreringssystemet och kontrollera att det fungerar korrekt.
F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en ersättningsfiltersats?
A.
- Överväg lämplig filtertyp som är kompatibel med ditt VVS-system.
- Bestäm rätt filterstorlek genom att mäta eller konsultera manualen för ditt HVAC-system.
- Kontrollera ersättningsfiltrets MERV-klassificering och välj ett som passar dina behov av luftkvalitet.
- Bedöm filtrets luftflödesmotstånd för att säkerställa att det tillåter tillräckligt med luftflöde för ditt VVS-system.
- Utvärdera underhållskraven, såsom regelbunden byte eller rengöring, baserat på dina preferenser och tillgänglighet.
- Identifiera specifika inomhusluftkvalitetsmål och välj ett filter med funktioner som aktivt kol om det behövs.
- Överväg energieffektiva filter som kan hjälpa till att minska energiförbrukningen och minimera tryckfallet.
- Bestäm din budget för ersättningsfilter, med tanke på långsiktiga kostnadskonsekvenser.
F. Hur avgör jag att luftfiltret behöver bytas?
A.
- Kontrollera om luftfiltret verkar smutsigt, igensatt eller täckt av damm och skräp.
- Se tillverkarens rekommendationer för filtrets förväntade livslängd.
- Observera om det finns en signifikant minskning av luftflödet från ventilerna.
- Leta efter tecken på minskad effektivitet, såsom längre cykler, minskat luftflöde eller ökad energiförbrukning.
- Lägg märke till ökade allergisymtom, andningsproblem eller frekvent hosta.
- Överväg oftare kontroller och byten om du har husdjur som fäller hår eller mjäll.
- Var uppmärksam på ökat damm och skräp under bygg- eller renoveringsprojekt.
- Kontrollera om filtret har inbyggda indikatorer som ändrar färg eller visar visuella signaler.
- Inkludera byte av luftfilter i ditt vanliga underhållsschema för VVS-system.