Air Systems International BB50-FK ersättningsfiltersats är utformad för att ersätta använda patroner eller filter på filtreringspaneler för tillfört andningsskydd (SAR). Det används i laboratorier, industriella miljöer, tillverkningsanläggningar och byggarbetsplatser för att avlägsna damm, ångor och skadliga partiklar från luften.
Funktioner:
- Denna ersättningsfiltersats används i märkets BB50-CO luftfiltreringssystem med en CO-monitor för att säkerställa att luften som andas in av användarna är ren och fri från farliga ämnen.
- Den innehåller A, C och D ersättningsfilter för att ersätta befintliga filter.
- Denna ersättningsluftfiltersats har HEPA-filter och förfilter för att ta bort bakterier, virus, mögelsporer och damm, smuts eller skräp.
Kompatibla tillbehör:
- Air Systems International BB50-CO luftfiltreringssystem: Detta filtreringssystem används för att filtrera och övervaka luftkvaliteten, vilket garanterar arbetarnas säkerhet genom att ta bort partiklar, vatten, olja, ångor och gaser. Med ett hölje med hårda sidor kan dessa paneler enkelt transporteras till arbetsplatsen och installeras mellan kompressorn och arbetarens flygbolag.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är SAR-system?
A. SAR-system (supplied-air respirator) ger säker och andningsbar luft till arbetare som arbetar i icke-IDLH-miljöer (omedelbart farliga för liv eller hälsa).
F. Vad är SAR-system?
A. SAR-system (supplied-air respirator) ger säker och andningsbar luft till arbetare som arbetar i icke-IDLH-miljöer (omedelbart farliga för liv eller hälsa).
F. Hur ofta ska jag byta ut filtren i BB50-FK ersättningsluftfiltersatsen?
S. Bytesfrekvensen beror på olika faktorer såsom luftkvalitet, användning och tillverkarens rekommendationer. Det rekommenderas att byta filtren var 6:e till 12:e månad.
F. Hur installerar jag denna luftfiltersats?
A.
- Se till att systemet är avstängt och frånkopplat från alla strömkällor för säkerhets skull.
- Leta upp och ta bort locket eller panelen för att komma åt filterfacket.
- Ta försiktigt bort de gamla filtren och notera deras orientering och ordning.
- Kassera de gamla filtren på rätt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Installera eventuella medföljande förfilter före HEPA-filtren, om tillämpligt.
- Rikta in och sätt in HEPA-filtren ordentligt i deras avsedda spår.
- Sätt tillbaka och fäst filterfackets lock eller panel.
- Slå på luftfiltreringssystemet och kontrollera att det fungerar korrekt.
F. Hur säkerställer jag att mitt luftfilter behöver bytas ut?
A.
- Kontrollera om det finns smuts, damm eller skräp på luftfiltret.
- Tänk på det rekommenderade bytesintervallet baserat på filtrets ålder.
- Observera om det finns en signifikant minskning av luftflödet från ventilerna.
- Övervaka för högre energiräkningar, vilket kan tyda på ett smutsigt filter.
- Var uppmärksam på ökad allergi eller andningsproblem.
- Var uppmärksam på husdjur som tappar päls eller mjäll, vilket kan täppa till filtret snabbare.
- Kontrollera filtret oftare under dammiga projekt.