AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 axialfläkt, 8 tums storlek, 230V AC, 50 Hz, orange, plast | AB7HQE 23LJ25

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 axialfläkt, 8 tums storlek, 230V AC, 50 Hz, orange, plast

Finns i lager
Artikel: AB7HQE Modell: CVF-8AC50Korsref.: 23LJ25

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps3A
Fläkt / fläkthastighet1450 RPM
FärgOrange
Ledningslängd10 ft.
Kanal Dia.8"
Frekvens50 Hz
Höjd14 2 / 5 "
Husets materialPlast
HP1 / 3 hp
Längd16.5 "
Max. Flöde i fri luftCFM 830
TypAxial
Spänning230V AC
Bredd10 9 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414596590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFärgHPMax. Flöde i fri luftSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC axialfläkt, 8 tums storlek, 1/3 hk, 115V AC, 60 Hz, Orange | AA6YRG 15E886 CVF-8AC4ARed1 / 3 hpCFM 974115V AC4 775 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC axialfläkt, 8 tums storlek, 848 cfm | AA6YRK 15E889 CVF-8DC19ARed1 / 4 hpCFM 97412V DC5 679 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8AC50 axialfläkt, 8 tums storlek, 230V AC, 50 Hz, orange, plast
5 111 kr /enhet