AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 enkelflaskställ, 4500 Psi

Finns i lager
Artikel: CD6JQW Modell: PAK-UNI1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 904 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBOD flaskställ
Cylindertryck2216 psi, 4500 psi
Djup4 1 / 2 "
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
Längd34 "
Max. Tryck4500 psi
Ingår ejBärare
Antal cylindrar1
Antal försäljningsställen2
Utloppstypgrenröret
TypEnkelcylinder
Bredd7 2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1C Bärare, polyeten | CD6JQX PAK-UNI1CBärare2 195 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 enkelflaskställ, 4500 Psi
13 904 kr /enhet