Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1D092 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEN

DAYTON 1D092 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/15hk 3000rpm

Finns i lager
Artikel: AA9GEN Modell: 1D092
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
2 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtkast till boostermotor
LagerBoll
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
RamEJ STANDARD
Fulllastförstärkare2.2/1.1
HP1/15
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCWSE
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
Montering(4) Stud
MonteringsmönsterB
Varvtal på typskylten3000
NEMA / IEC-ramicke-standard
Fas1
RotationCW
RPM-räckvidd1801-3000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd3.75 "
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kontaktavbrott (800 rpm)
    • Kontaktmärke (2500 rpm)

Produktvarianter

ProduktModellRotationFulllastförstärkareHPRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdSpänningHzPris
DAYTON 1D089 Draft Booster Motor Psc Oao 1 / 9hk 3000 rpm 230v | AA9GEL 1D089CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/603 374 kr
DAYTON 1D091 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEM 1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-230602 354 kr
DAYTON 1D093 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 30hp 3000rpm | AA9GEP 1D093CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/230602 106 kr
DAYTON 1D094 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEQ 1D094CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230602 171 kr
DAYTON 3M895 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 25hp 3200rpm | AD2AYQ 3M895CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "115602 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1D092 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/15hk 3000rpm
2 289 kr /enhet