AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 Centrifugalfläkt, elektrisk tvåhastighetsmotor, 3/4 HK, TEFC, 115V AC, 11.5A | AE3TMZ 5FXZ7

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 Centrifugalfläkt, elektrisk tvåhastighetsmotor, 3/4 hk, TEFC, 115V AC, 11.5A

Finns i lager
Artikel: AE3TMZ Modell: SVB-E8-2Korsreferens: 5FXZ7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrigual Blower för begränsat utrymme
Amps11.5A
Material för fläkthjulAluminium
Fläkt / fläkthastighet1300/1725 RPM
FärgGrå
Kanal Dia.8"
MotormärkeBriggs och Stratton
Material för fläkthuspolyeten
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
Frekvens60 Hz
Höjd19 "
Husets materialPlast
HP3 / 4 hp
Inloppsstorlek8"
Längd23 "
Max. Flöde i fri luft1100/ 1570 CFM
motortypelektriska
Kraftkällaelektriska
TypCentrifugal
Spänning115V AC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414596595
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsBränsletypBreddHöjdHPLängdMax. Flöde i fri luftPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 Centrifugalfläkt, Elmotor, 3/4 HK, TEFC, 115 VAC, 10.8A | AE3TMY 5FXZ6 SVB-E8115V AC10.8Aelektriska--3 / 4 hp--17 707 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 Centrifugalfläkt, bensinmotor, metallavgas, 5 fot flexibel stålslang, 4 hk, 127 cc | AE3TTA 5FYA0 SVB-G8--Bensin----CFM 300022 286 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EC Centrifugalfläkt, ekonomimotor, Gfi-nätsladd, 1/2 HK, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1 SVB-E8EC115V AC7.9A-17 "18 "1 / 2 hp17 "CFM 139013 794 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850 Centrifugalfläkt, Elmotor, 3/4 HK, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3 / 4 hp--31 191 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850G Centrifugalfläkt, Elmotor, 3/4 hk, Gfi-nätsladd | CD6JWL SVB-E850G--------31 191 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8-H Centrifugalfläkt, bensinmotor, 5 fot Fjärrstyrd flexibel stålslang, 4 hk, 118cc | CD6JWN SVB-G8-H--Bensin--4 hk--27 113 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 Centrifugalfläkt, elektrisk tvåhastighetsmotor, 3/4 hk, TEFC, 115V AC, 11.5A
22 544 kr /enhet