AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 Centrifugalfläkt, bensinmotor, metallavgas, 5 fot flexibel stålslang, 4 hk, 127 cc | AE3TTA 5FYA0

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 Centrifugalfläkt, bensinmotor, metallavgassystem, 5 fot flexibel stålslang, 4 hk, 127 cc

Finns i lager
Artikel: AE3TTA Modell: SVB-G8Korsreferens: 5FYA0

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrigual Blower för begränsat utrymme
Fläkt / fläkthastighet3000 RPM
FärgGrå
Kanal Dia.8"
BränsletypBensin
Höjd20 "
HP127cc motor
Längd20 "
MaterialStål
Max. Flöde i fri luftCFM 3000
motortypBriggs och Stratton
Ljudnivå92.5 dbA @ 3 fot.
KraftkällaBensin
Run Time2.5 hrs.
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414596595
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsBränsletypBreddHöjdHPLängdMax. Flöde i fri luftPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 Centrifugalfläkt, Elmotor, 3/4 HK, TEFC, 115 VAC, 10.8A | AE3TMY 5FXZ6 SVB-E8115V AC10.8Aelektriska--3 / 4 hp--17 707 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 Centrifugalfläkt, elektrisk tvåhastighetsmotor, 3/4 HK, TEFC, 115V AC, 11.5A | AE3TMZ 5FXZ7 SVB-E8-2115V AC11.5A-12 "19 "3 / 4 hp23 "1100/ 1570 CFM22 544 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EC Centrifugalfläkt, ekonomimotor, Gfi-nätsladd, 1/2 HK, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1 SVB-E8EC115V AC7.9A-17 "18 "1 / 2 hp17 "CFM 139013 794 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850 Centrifugalfläkt, Elmotor, 3/4 HK, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3 / 4 hp--31 191 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850G Centrifugalfläkt, Elmotor, 3/4 hk, Gfi-nätsladd | CD6JWL SVB-E850G--------31 191 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8-H Centrifugalfläkt, bensinmotor, 5 fot Fjärrstyrd flexibel stålslang, 4 hk, 118cc | CD6JWN SVB-G8-H--Bensin--4 hk--27 113 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 Centrifugalfläkt, bensinmotor, metallavgassystem, 5 fot flexibel stålslang, 4 hk, 127 cc
22 286 kr /enhet