AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 Axialfläkt, 8 tum Storlek, 1/3 hk, 50 Hz, 115V AC, Röd, Stål | AG9YUE 23LJ27

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 axialfläkt, 8 tums storlek, 1/3 hk, 50 Hz, 115V AC, röd, stål

Finns i lager
Artikel: AG9YUE Modell: SVF-8AC50Korsref.: 23LJ27

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 904 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps2.6A
Fläkt / fläkthastighet1450 RPM
FärgRed
Kanal Dia.8"
Höjd14 2 / 5 "
HP1 / 3 hp
Längd28 3 / 10 "
MaterialStål
Max. Flöde i fri luftCFM 930
RPM3200 RPM
FartSingle
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypKondensatorn
TypAxial
Spänning115/220V AC
Bredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414596590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFärgHPSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC axialfläkt, 8 tums storlek, 1/3 hk, 60 Hz, 115V AC, Stål | AE2MNA 4YG70 SVF-8AC13AOrange1 / 3 hp115V AC9 105 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G Axialfläkt, 8-tumsstorlek, 1/3 hk, 230V AC, 50Hz, Stål | CD6JXE SVF-8AC50G3ARed1 / 4 hp-7 950 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC axialfläkt, 8 tums storlek, 12V DC, 1/4 hk, 20A, stål | CD6JXF SVF-8DC19A--12V DC8 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 axialfläkt, 8 tums storlek, 1/3 hk, 50 Hz, 115V AC, röd, stål
7 904 kr /enhet