AIRMASTER FAN 21763 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 Fas, Propeller Diameter 30 Inch | CE7URB 30MP-1-1/2MX

AIRMASTER FAN 21763 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 Fas, Propeller Diameter 30 Inch

Artikel: CE7URB Modell: 21763Korsreferens: 30MP-1-1/2MX
62 208 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCGjuta aluminium
Mått35-1 / 2 x 32 x 61 "
Flödeshastighet11000 Jfr
Frekvens60 Hz
Husets materialStål
Antal Blades6
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP1-1/2
Ljud nivå92 dB
Fart1725 rpm
Spänningsvärde230 / 460 VAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeBlad Dia.MåttFlödeshastighetAntal BladesMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPLjud nivåFartPris
AIRMASTER FAN 21700 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 1 Fas, Propeller Diameter 18 Inch | CE7UPY 18M-1/4M 21700115 / 230 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm35 127 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 21701 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 3 Fas, Propeller Diameter 18 Inch | CE7UPZ 18MP-1/4M 21701230 / 460 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm34 951 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 21702 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 1 Fas, Propeller Diameter 18 Inch | CE7UQA 18M-1/4MX 21702115 / 230 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm48 743 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 21703 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 3 Fas, Propeller Diameter 18 Inch | CE7UQB 18MP-1/4MX 21703230 / 460 VAC18 "23-1 / 2 x 32 x 48 "3450 Jfr41/474 dB1725 rpm48 801 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 21710 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 1 Fas, Propeller Diameter 24 Inch | CE7UQC 24M-1/4M 21710115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm42 587 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 21711 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 3 Fas, Propeller Diameter 24 Inch | CE7UQD 24MP-1/4M 21711230 / 460 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm35 988 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 21712 Air Blaster, Direct Drive, Medium Stand, 1 Fas, Propeller Diameter 24 Inch | CE7UQE 24M-1/4MX 21712115 / 230 VAC24 "29-1 / 2 x 32 x 54 "5200 Jfr41/480 dB1725 rpm49 972 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN 21763 Air Blaster, Direct Drive, Low Stand, 3 Fas, Propeller Diameter 30 Inch
62 208 kr /enhet