AIRMASTER FAN 23013 Avgasfläkt 18 Tum 115v 1/30hk 1050rpm | AD6PLQ 46Z429 / LPSF18

AIRMASTER FAN 23013 Avgasfläkt 18 tum 115v 1/30hk 1050rpm

Finns i lager
Artikel: AD6PLQ Modell: 23013Korsreferens: 46Z429 / LPSF18

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasfläkt för slutare
Bearing TypeBoll
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM @ 0.000-in. SP1877
CFM @ 0.125-in. SP752
RamfinishAluminium
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare1.36
SkyddsmaterialKallvalsat stål
Höjd21.125 "
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup11 "
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/30
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1050
motortypPSC
Antal Blades3
Antal hastigheter1
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.8.4
Kvadratisk öppning krävs18 "
Termisk skyddBil
Spänning115V
Bredd21.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.07
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesBlad Dia.CFM @ 0.000-in. SPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.BreddCFM @ 0.125-in. SPFulllastförstärkareHöjdPris
AIRMASTER FAN 23011 Avgasfläkt 10 Inch 115v 1/30hk 1050rpm | AD6PLM 46Z426 / LPSF10 23011510 "6116.613.125 "3180.613.125 "3 310 kr
AIRMASTER FAN 23015 Avgasfläkt 12 Inch 115v 1/30hk 1050rpm | AD6PLN 46Z427 / LPSF12 23015312 "8157.615.125 "4901.215.125 "3 739 kr
AIRMASTER FAN 23012 Avgasfläkt 16 Tum 115v 1/30hk 1050rpm | AD6PLP 46Z428 / LPSF16 23012316 "1216819.12 "7651.3219.125 "5 731 kr
AIRMASTER FAN 23016 Avgasfläkt 20 Tum 115v 1/20hk 1050rpm | AD6PLR 46Z430 / LPSF20 23016320 "2235923.12 "9202.3523.13 "8 305 kr
AIRMASTER FAN 23014 Avgasfläkt 24 Tum 115v 1/15hk 1050rpm | AD6PLT 46Z431 / LPSF24 23014324 "321411.727.12 "20152.227.13 "9 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN 23013 Avgasfläkt 18 tum 115v 1/30hk 1050rpm
6 283 kr /enhet