Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR-WAY TILLVERKNING 0318-12SS Rörmutter 37 grader 316 rostfritt stål Jic | AB2ETG 1LNV9

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-12SS Rörmutter 37 grader 316 rostfritt stål Jic

Finns i lager
Artikel: AB2ETG Modell: 0318-12SSKorsreferens: 1LNV9

Få det Maj 14, Tisdag
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
527SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmutter
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypJIC
Flare trådstorlek1-1/16-12
Flare Typ37 grader
Hexstorlek1.25 "
Max. Tryck4800 psi
Temp. Räckvidd-165 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-04SS Rörmutter 37 grader 316 rostfritt stål Jic | AB2ETB 1LNV4 0318-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "108SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-05SS Rörmutter 37 grader 316 rostfritt stål Jic | AB2ETC 1LNV5 0318-05SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "181SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-06SS Rörmutter 37 grader 316 rostfritt stål Jic | AB2ETD 1LNV6 0318-06SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "138SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 0318-08SS Rörmutter 37 grader 316 rostfritt stål Jic | AB2ETE 1LNV7 0318-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "193SEK
AIR-WAY TILLVERKNING 0318-10SS Rörmutter 37 grader 316 rostfritt stål Jic | AB2ETF 1LNV8 0318-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "450SEK
AIR-WAY TILLVERKNING 0318-16SS Rörmutter 37 grader 316 rostfritt stål Jic | AB2ETH 1LNW1 0318-16SS1-5/16-121.5 "3500 psi1"898SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0318-12SS Rörmutter 37 grader 316 rostfritt stål Jic
527SEK /enhet