AKG HR20-0218 Oljekylare med hydraulmotor 4-50 Gpm | AD9RKN 4UJA9

AKG HR20-0218 Oljekylare med hydraulmotor 4-50 Gpm

Finns i lager
Artikel: AD9RKN Modell: HR20-0218Korsreferens: 4UJA9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 909 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvingad luftoljekylare
Djup10 "
FinishSvart målad
VärmeväxlarmaterialAluminium
Höjd15.91 "
Max. Temp.250
motortypGear
Typhydraulmotor
Bredd15.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.9075
Fartygets höjd (cm)44.2
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)42.42
HS-kod8419501000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flödesintervall för kylvätska (gpm) (4 till 50)
    • Kylvätska HP Heat Removed (20)
    • Kylvätska max. Tryck (psi) (377)
    • Portstorlek för kylvätska (SAE # 16)
    • Fläktbladmaterial (polypropen)
    • Fläktskyddsmaterial (stål)
    • Hydraulmotor GPM (3.6)
    • Max. Oljetryck (2000 PSI)
    • Min. Oljetryck (PSI) (500)
    • Oljeportstorlek (# 8 SAE)
    • Undermärke: COOL-LINE

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenDjupFinishTotal breddHamnstorlekTypSpänningBreddPris
AKG AL5-1 Oljekylare Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hk | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Svart målad-SAE # 12AC-motor115/23013.78 "17 131 kr
AKG A8-1 Oljekylare Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hk | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Svart målad-SAE # 12AC-motor115/23013.78 "18 387 kr
AKG A10-1 Oljekylare Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Svart målad-SAE # 16AC-motor115/23015.75 "17 077 kr
AKG A15-1 Oljekylare Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Svart målad-SAE # 16AC-motor115/23016.54 "18 692 kr
AKG A20-1 Oljekylare Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Svart målad-SAE # 20AC-motor115/23021.65 "20 415 kr
AKG A30-1 Oljekylare Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Svart målad-SAE # 20AC-motor115/23025.59 "27 853 kr
AKG A40-1 Oljekylare Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Svart målad-SAE # 20AC-motor115/23026.38 "33 575 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKG HR20-0218 Oljekylare med hydraulmotor 4-50 Gpm
14 909 kr /enhet