AKRO-MILS 13018BLÅ Staplingsfack, 17-1/2 tums längd, 16-1/2 tums bredd, 12-1/2 tums höjd, blå | AD8CWP 4HY45

AKRO-MILS 13018BLÅ staplingsfack, 17-1/2 tum längd, 16-1/2 tum bredd, 12-1/2 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AD8CWP Modell: 13018BLUEKorsreferens: 4HY45

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

457SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingskorg
Kapacitet1.6 cu. ft.
FärgBlå
Höjd12 "
Inuti höjden12 1 / 4 "
Inre längd15 5 / 8 "
Inre bredd13 3 / 4 "
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet75 lb.
MaterialPolymerer av industriell kvalitet
Utanför höjd12 1 / 2 "
Utanför längd17 1 / 2 "
Utanför topplängd17-1 / 2 "
Utanför toppbredd16-1 / 2 "
Utanför bredd16 1 / 2 "
förpackning Antal2
TypTung industriell användning
Volym1.6 cu. ft.
Bredd16 "till 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 13018SCLAR staplingsfack, 17-1/2 tums längd, 16-1/2 tums bredd, 12-1/2 tums höjd, klar | AA2AFR 10A165 13018SKLARRensa2457SEK
AKRO-MILS 13018RED Staplingskärl, 17-1/2 tums längd, 16-1/2 tums bredd, 12-1/2 tums höjd, röd | AD8CWN 4HY43 13018REDRed500457SEK
AKRO-MILS 13018GREY Staplingskärl, 17-1/2 tums längd, 16-1/2 tums bredd, 12-1/2 tums höjd, grå | AD8CWQ 4HY47 13018GRÅGrå2457SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 13018BLÅ staplingsfack, 17-1/2 tum längd, 16-1/2 tum bredd, 12-1/2 tum höjd, blå
457SEK /enhet