AKRO-MILS 19228 Lådskåp, 28 lådor, 11 tums djup, 11 tums höjd, 17 tums bredd, grå | AB3YHN 1W920

AKRO-MILS 19228 lådfackskåp, 28 lådor, 11 tum djup, 11 tum höjd, 17 tum bredd, grå

Finns i lager
Artikel: AB3YHN Modell: 19228Korsreferens: 1W920

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 043 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLådkorgsskåp
SkåpfärgGrå
Skåpdjup11 "
Skåpets höjd11 "
Cabinet MaterialStål
SkåpstypLådeskåp
Skåpets bredd17 "
Avdelare per låda2
LådfärgSvart, blå, grå, röd och gul
Låddjup10-9 / 16 "
Lådhöjd2 1 / 16 "
LådmaterialPolystyren
Lådans bredd2 3 / 16 "
FinishBakad emalj
Antal lådor eller soptunnor28
Övergripande djup11 "
Totala höjden11 "
Total bredd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.225
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils 19228 lådskåp har en kraftig, svetsad stålram med spånsäker, pulverlackerad finish. Den används för säker förvaring och enkel åtkomst av kontors-, hårdvara och hantverksartiklar.

Funktioner:

  • Denna enhet har inbyggda kapsfötter för säker och stabil stapling.
  • Den har fyra nyckelhålsöppningar på baksidan för enkel väggmontering.
  • Lådorna är gjorda av slagkraftig polystyren och är resistenta mot rost, korrosion och bucklor.
  • För skräddarsydd förvaring kan lådorna delas in i åtta fack med hjälp av avdelare.
  • En distinkt bakre stoppflik på varje låda förhindrar spill och materialförlust.

Kompatibla tillbehör:

  • Akro-Mils 40228 avdelare: Dessa enheter låter dig anpassa fack för att möta dina förvaringsbehov.
  • Akro-Mils 98325 Storage-Go-Round-satser: Du kan bygga ett lagringssystem med hög densitet med dessa enheter. De har en tuff kulöverföringsbas för smidig rotation och enkel åtkomst till delar.
  • Akro-Mils 98400 Upphängningsremmar: Dessa enheter tillåter användare att säkert hänga upp skåp från gallerpaneler och rälsställ. De kan installeras säkert på baksidan av skåpen utan att använda några verktyg.

Produktvarianter

ProduktModellSkåpfärgLådhöjdLådans breddFinishPris
AKRO-MILS 19228BLU Lådskåp, 28 lådor, 11 tums djup, 11 tums höjd, 17 tums bredd, blå | AA8FPB 18D788 19228BLUSvart2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulverlack4 043 kr
AKRO-MILS 19228BLK Lådskåp, 28 lådor, 11 tums djup, 11 tums höjd, 17 tums bredd, svart | AA8FPD 18D790 19228BLKSvart2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulverlack4 043 kr
AKRO-MILS 19320BLU Lådskåp, 20 lådor, 11 tums djup, 11 tums höjd, 17 tums bredd, blå | AA8FPF 18D792 19320BLUSvart2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlack3 266 kr
AKRO-MILS 19320BLK Lådlåda Skåp, 20 lådor, 11 tums djup, 11 tums höjd, 17 tums bredd, svart | AA8FPH 18D794 19320BLKSvart2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlack3 266 kr
AKRO-MILS 19416BLU Lådskåp, 16 lådor, 11 tums djup, 11 tums höjd, 17 tums bredd, blå | AA8FPK 18D796 19416BLUSvart2 1 / 8 "4"Pulverlack3 854 kr
AKRO-MILS 19416BLK Lådskåp, 16 lådor, 11 tums djup, 11 tums höjd, 17 tums bredd, svart | AA8FPM 18D798 19416BLKSvart2 1 / 8 "4"Pulverlack3 854 kr
AKRO-MILS 19715BLU Lådskåp, 15 lådor, 11 tums djup, 11 tums höjd, 17 tums bredd, blå | AA8FPP 18D801 19715BLUSvart3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulverlack4 392 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 19228 lådfackskåp, 28 lådor, 11 tum djup, 11 tum höjd, 17 tum bredd, grå
4 043 kr /enhet