Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30040SCLAR Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 6 tums höjd, klar | AD3NQN 40K450

AKRO-MILS 30040SCLAR Hyllfack, 11-5/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 6 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AD3NQN Modell: 30040SCLARKorsreferens: 40K450
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
179SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 16
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgRensa
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden5 15 / 16 "
Inre längd9 3 / 4 "
Inre bredd2 1 / 2 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd6"
Utanför längd11 5 / 8 "
Utanför bredd4 1 / 8 "
förpackning Antal16
Volym0.1 cu. ft.
Volymkapacitet0.1 cu. ft.
Bredd4 "till 5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)32.07
Fartygets bredd (cm)13.03
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30040RED Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 6 tums höjd, röd | AD8GTP 4KEX4 30040REDRed138SEK
AKRO-MILS 30040BLUE Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 6 tums höjd, blå | AD8GTR 4KEX6 30040BLÅBlå138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30040SCLAR Hyllfack, 11-5/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 6 tum höjd, klar
179SEK /enhet