Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30048BLÅ Hylla, 17-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 6 tums höjd, blå | AD8GTK 4KEW5

AKRO-MILS 30048BLÅ hyllfack, 17-7/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 6 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AD8GTK Modell: 30048BLUEKorsreferens: 4KEW5
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
158SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 8
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgBlå
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden5 15 / 16 "
Inre längd16 "
Inre bredd2 1 / 2 "
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet25 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd6"
Utanför längd17 7 / 8 "
Utanför bredd4 1 / 8 "
förpackning Antal8
Volym0.16 cu. ft.
Volymkapacitet0.16 cu. ft.
Bredd4 "till 5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.342
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)47.94
Fartygets bredd (cm)13.03
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30048SCLAR Hyllfack, 17-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 6 tums höjd, klar | AD3NQP 40K451 30048SKLARRensa212SEK
AKRO-MILS 30048RED Hyllfack, 17-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 6 tums höjd, röd | AD8GTH 4KEW3 30048REDRed158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30048BLÅ hyllfack, 17-7/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 6 tum höjd, blå
158SEK /enhet