Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30084SCLAR Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, klar | AD3NCC 40J801

AKRO-MILS 30084SCLAR Hyllfack, 23-5/8 tum längd, 8-3/8 tum bredd, 6 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AD3NCC Modell: 30084SCLARKorsref: 40J801
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
496SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgRensa
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden5 15 / 16 "
Inre längd21 3 / 4 "
Inre bredd6 5 / 8 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet35 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd6"
Utanför längd23 5 / 8 "
Utanför bredd8 3 / 8 "
förpackning Antal6
Volym0.54 cu. ft.
Volymkapacitet0.54 cu. ft.
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)62.55
Fartygets bredd (cm)23.83
HS-kod3924905650
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30084BLÅ Hylla, 23-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, blå | AD3NCA 40J797 30084BLÅBlå443SEK
AKRO-MILS 30084RED Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, röd | AD3NCB 40J799 30084REDRed443SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30084SCLAR Hyllfack, 23-5/8 tum längd, 8-3/8 tum bredd, 6 tum höjd, klar
496SEK /enhet