Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE ​​111143000 Pin Gage, Plus, 0.430 tum Storlek | AH9CNQ 39UF20

VERMONT GAGE 111143000 Pin Gage, Plus, 0.430 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AH9CNQ Modell: 111143000Korsreferens: 39UF20
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut Gage
KlassZZ
Diameter0.43 "
FinishSTÅL
MaterialVerktygsstål
Total längd2"
Mätområde0.4061 till 0.51 "
Tolerans0.0002 "
TypGå (Plus)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishMätområdeToleransPris
VERMONT GAGE ​​111102000 Pin Gage, Plus, 0.020 tum Storlek | AH9CNG 39UF12 1111020000.02 "STÅL0.004 till 0.025 "0.0002 "57SEK
VERMONT GAGE ​​111108000 Pin Gage, Plus, 0.080 tum Storlek | AH9CNH 39UF13 1111080000.08 "STÅL0.0751 till 0.18 "0.0002 "65SEK
VERMONT GAGE ​​111112100 Pin Gage, Plus, 0.121 tums storlek | AH9CNJ 39UF14 1111121000.121 "STÅL0.0751 till 0.18 "0.0002 "65SEK
VERMONT GAGE ​​111112500 Pin Gage, Plus, 0.125 tums storlek | AH9CNK 39UF15 1111125000.125 "STÅL0.0751 till 0.18 "0.0002 "65SEK
VERMONT GAGE ​​111112600 Pin Gage, Plus, 0.126 tums storlek | AH9CNL 39UF16 1111126000.126 "STÅL0.0751 till 0.18 "0.0002 "65SEK
VERMONT GAGE ​​111114000 Pin Gage, Plus, 0.140 tum Storlek | AH9CNM 39UF17 1111140000.14 "STÅL0.0751 till 0.18 "0.0002 "65SEK
VERMONT GAGE ​​111123200 Pin Gage, Plus, 0.232 tums storlek | AH9CNN 39UF18 1111232000.232 "STÅL0.1801 till 0.281 "0.0002 "65SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 111143000 Pin Gage, Plus, 0.430 tum Storlek
65SEK /enhet