Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30124RED Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AE6ZDQ 5W836

AKRO-MILS 30124RED Hyllfack, 23-5/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AE6ZDQ Modell: 30124RÖDKorsreferens: 5W836

Få det Maj 7, Tisdag
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
139SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgRed
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd22 1 / 8 "
Inre bredd3"
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd23 5 / 8 "
Utanför bredd4 1 / 8 "
förpackning Antal12
Bredd4 "till 5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)62.55
Fartygets bredd (cm)13.03
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30124GRÖN Hylla, 23-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, grön | AB3PCF 1UMT7 30124GREENGrön139SEK
AKRO-MILS 30124SCLAR Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQB 40K439 30124SKLARRensa164SEK
AKRO-MILS 30124BLÅ Hylla, 23-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZED 5W848 30124BLÅBlå139SEK
AKRO-MILS 30124YELLO Hyllfack, 23-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, gul | AE6ZET 5W861 30124YELLOGul139SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30124RED Hyllfack, 23-5/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, röd
139SEK /enhet