Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30230BLUE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, blå | AC3TRQ 2W778

AKRO-MILS 30230BLUE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tum längd, 5-1/2 tum bredd, 5 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AC3TRQ Modell: 30230BLUEKorsreferens: 2W778 / 5TFT1
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
119SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgBlå
Höjd5 "till 6"
Längd på insidan9"
Inuti höjden4 3 / 4 "
Inre längd10 1 / 4 "
Inre bredd4 3 / 8 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet30 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa1
Antal avdelningsautomater kort3
Utanför höjd5"
Utanför längd10 7 / 8 "
Utanför bredd5 1 / 2 "
förpackning Antal12
Bredd5 "till 6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.16
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils 30230BLUE häng & stapla bin är idealisk för att lagra och organisera inventarier/artiklar i lager och inom hälsovård, elektronik, hårdvara och livsmedelsservice. Denna soptunna kan staplas ihop på ett förvaringsskåp eller hängas från gallerhyllor & paneler, gallervagnar och rälsställ.

Funktioner:

  • Akro-Mils 30230BLÅ häng- och staplingsfack har en extra bred staplingslist med ett antiglidstopp för stabilitet, vilket förhindrar att de staplade kärlen glider av.
  • Den har förstärkta sidoribbor för ökad styrka samtidigt som den staplas för att förhindra att väggar sprids på grund av belastningar.
  • Denna behållare har en böjd botten av behållaren för att enkelt ta fram det lagrade innehållet.
  • En längd och tre breddavdelare på denna AkroBin erbjuder enkel anpassning av fack.
  • Denna behållare är blå färgkodad för enkel identifiering av lager och förkortning av monteringstiden.

Kompatibla tillbehör:

  • Akro-Mils Längdavdelare: Dessa längdavdelare ger segregering till de lagrade föremålen längs med denna AkroBin 30230BLUE.
  • Akro-Mils breddavdelare: Dessa breddavdelare segregerar det lagrade innehållet längs bredden av denna AkroBin.
  • Akro-Mils korthållare: Dessa korthållare har en främre etikettöppning på behållarens stora främre etikettyta för identifieringsändamål.
  • AkroBin lock: Dessa lock täcker det lagrade innehållet från damm och ger säkerhet åt dem.
  • Akro-Mils Bin Rail: Dessa stålbågsskenor gör att den här behållaren kan hänga från paneler eller hyllor med hjälp av soptunnan i full bredd.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lastkapaciteten för denna AkroBin 30230BLUE?

S. Denna Akro-Mils 30230BLUE kan hantera belastningar på upp till 30 lb.

F. Vad är denna Akro-Mils 30230BLUE gjord av?

S. Denna Akro-Mils 30230BLUE är gjuten av polymerer av industrikvalitet för att förhindra sprickbildning eller böjning under normala belastningsförhållanden. Denna behållare är också korrosionsbeständig och resistent mot svaga syror och alkalier.

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30230STONE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, sten | AB3MWD 1UGN3 30230STENSten12119SEK
AKRO-MILS 30230GREEN Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, grön | AC3DZK 2RV67 30230GREENGrön12119SEK
AKRO-MILS 30230RED Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, röd | AC3TKP 2W074 30230REDRed12119SEK
AKRO-MILS 30230BLACK Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, svart | AC9NTM 3HRY1 30230SVARTSvart12119SEK
AKRO-MILS 30230SCLAR Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, klar | AD8GRA 4KER5 30230SKLARRensa12115SEK
AKRO-MILS 30230PURPL Hang/Stack Bin, 10-7/8 tum längd, 5-1/2 tum bredd, 5 tum höjd, lila | AE6KHM 5TFT0 30230LILAPurple12131SEK
AKRO-MILS 30230YELLO Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, gul | AE6ZFD 5W871 30230YELLOGul12119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30230BLUE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tum längd, 5-1/2 tum bredd, 5 tum höjd, blå
119SEK /enhet