Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30230PURPL Hang/Stack Bin, 10-7/8 tum längd, 5-1/2 tum bredd, 5 tum höjd, lila | AE6KHM 5TFT0

AKRO-MILS 30230PURPL Hang/Stack Bin, 10-7/8 tum längd, 5-1/2 tum bredd, 5 tum höjd, lila

Finns i lager
Artikel: AE6KHM Modell: 30230PURPLKorsreferens: 5TFT0
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
131SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgPurple
Höjd5 "till 6"
Längd på insidan9"
Inuti höjden4 3 / 4 "
Inre längd10 1 / 4 "
Inre bredd4 3 / 8 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet30 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa1
Antal avdelningsautomater kort3
Utanför höjd5"
Utanför längd10 7 / 8 "
Utanför bredd5 1 / 2 "
förpackning Antal12
Bredd5 "till 6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.16
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30230STONE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, sten | AB3MWD 1UGN3 30230STENSten12119SEK
AKRO-MILS 30230GREEN Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, grön | AC3DZK 2RV67 30230GREENGrön12119SEK
AKRO-MILS 30230RED Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, röd | AC3TKP 2W074 30230REDRed12119SEK
AKRO-MILS 30230BLUE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, blå | AC3TRQ 2W778 30230BLÅBlå12119SEK
AKRO-MILS 30230BLACK Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, svart | AC9NTM 3HRY1 30230SVARTSvart12119SEK
AKRO-MILS 30230SCLAR Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, klar | AD8GRA 4KER5 30230SKLARRensa12115SEK
AKRO-MILS 30230YELLO Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, gul | AE6ZFD 5W871 30230YELLOGul12119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30230PURPL Hang/Stack Bin, 10-7/8 tum längd, 5-1/2 tum bredd, 5 tum höjd, lila
131SEK /enhet