Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30235BLUE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, blå | AE6ZEZ 5W867

AKRO-MILS 30235BLUE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AE6ZEZ Modell: 30235BLUEKorsreferens: 5W867 / 5TFT4
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
215SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgBlå
Höjd5 "till 6"
Längd på insidan9"
Inuti höjden4 3 / 4 "
Inre längd10 1 / 4 "
Inre bredd10 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet50 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd5"
Utanför längd10 7 / 8 "
Utanför bredd11 "
förpackning Antal6
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.16
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils 30235BLÅ häng & stack bin används för att lagra och organisera inventarier inom hälsovård, hårdvara, elektronik & livsmedelsservice industrier och kommersiella lager. Denna soptunna kan staplas ovanpå varandra och kan hängas från gallerhyllor, paneler & vagnar och rälsställ.

Funktioner:

  • Akro-Mils 30235BLÅ häng- och staplingsfack har extra breda staplingslister med antiglidstopp för att förhindra att de staplade kärlen glider av.
  • Den är blå färgkodad för enkel identifiering av lager och förkortning av monteringstiden.
  • Den här behållaren har en längd på 10-7/8 tum och en böjd botten av frontbehållaren för enkel hämtning/förvaring av innehåll.
  • Den är gjuten av polymerer av industrikvalitet för motståndskraft mot korrosion, svaga syror och alkalier och inte sprickbildning eller böjning under normala belastningsförhållanden.
  • Förstärkta sidoribbor på denna behållare ger extra styrka samtidigt som de staplas för att förhindra att väggar sprids på grund av belastning.

Kompatibla tillbehör:

  • Akro-Mils Längdavdelare: Dessa längdavdelare segregerar det lagrade innehållet längs med Akro-Mils 30235BLUE.
  • Akro-Mils korthållare: Dessa korthållare passar på kärlets stora främre etikettyta för enkel identifiering av inventarier.
  • AkroBin lock: Dessa genomskinliga lock ger dammskydd och extra säkerhet till soptunnan.
  • Akro-Mils Bin Rail: Akro-Mils 30235BLÅ soptunnas upphängningsläpp i full bredd fästs på dessa stålkorgskenor för upphängning från paneler eller hyllor.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lastkapaciteten för denna Akro-Mils 30235BLUE?

S. Denna Akro-Mils 30235BLUE kan hantera belastningar på upp till 50 lb.

F. Hur många avdelare finns tillgängliga i denna Akro-Mils 30235BLUE?

S. Tre långa avdelare på denna AkroBin möjliggör enkel installation av avdelare och anpassning av förvaringsfack.

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30235STONE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, sten | AB3MWF 1UGN5 30235STENSten6215SEK
AKRO-MILS 30235GRÖN Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, grön | AC3DZM 2RV69 30235GREENGrön6215SEK
AKRO-MILS 30235SVART Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, svart | AC9NTP 3HRY3 30235SVARTSvart6215SEK
AKRO-MILS 30235SCLAR Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, klar | AD8GRB 4KER6 30235SKLARRensa6221SEK
AKRO-MILS 30235RED Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, röd | AE6ZEX 5W865 30235REDRed6215SEK
AKRO-MILS 30235YELLO Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, gul | AE6ZFE 5W872 30235YELLOGul6215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30235BLUE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, blå
215SEK /enhet