Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30235STONE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, sten | AB3MWF 1UGN5

AKRO-MILS 30235STONE Häng-/staplingsfack, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, sten

Finns i lager
Artikel: AB3MWF Modell: 30235STONEKorsreferens: 1UGN5
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
211SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgSten
Höjd5 "till 6"
Längd på insidan9"
Inuti höjden4 3 / 4 "
Inre längd10 1 / 4 "
Inre bredd10 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet50 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd5"
Utanför längd10 7 / 8 "
Utanför bredd11 "
förpackning Antal6
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.459
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.16
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30235GRÖN Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, grön | AC3DZM 2RV69 30235GREENGrön6215SEK
AKRO-MILS 30235SVART Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, svart | AC9NTP 3HRY3 30235SVARTSvart6211SEK
AKRO-MILS 30235SCLAR Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, klar | AD8GRB 4KER6 30235SKLARRensa6221SEK
AKRO-MILS 30235RED Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, röd | AE6ZEX 5W865 30235REDRed6211SEK
AKRO-MILS 30235BLUE Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, blå | AE6ZEZ 5W867 30235BLÅBlå6211SEK
AKRO-MILS 30235YELLO Hang/Stack Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, gul | AE6ZFE 5W872 30235YELLOGul6211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30235STONE Häng-/staplingsfack, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, sten
211SEK /enhet