Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30235ESD Esd Conductive Bin, 10-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 5 tums höjd, svart | AE7NAB 5ZL01

AKRO-MILS 30235ESD Esd Conductive Bin, 10-7/8 tum längd, 11 tum bredd, 5 tum höjd, svart

Finns i lager
Artikel: AE7NAB Modell: 30235ESDKorsreferens: 5ZL01
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
872SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD ledande fack
FärgSvart
Höjd5 "till 6"
Inuti höjden4 3 / 4 "
Inre längd10 1 / 4 "
Inre bredd10 "
Längd10 "till 12"
Utanför höjd5"
Utanför längd10 7 / 8 "
Utanför bredd11 "
förpackning Antal6
StilAvledande
Ytresistivitet106 - 108 ohm / kvm.
Viktkapacitet50 Ibs
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.16
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddHöjdInuti höjdenförpackning AntalViktkapacitetBreddInre längdInre breddPris
AKRO-MILS 30210ESD Esd Conductive Bin, 5-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, svart | AE7MXM 5ZK97 30210 ESD4 1 / 8 "3 "till 4"2 13 / 16 "2410 Ibs4 "till 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "158SEK
AKRO-MILS 30220ESD Esd Conductive Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, svart | AE7MXN 5ZK98 30220 ESD4 1 / 8 "3 "till 4"2 13 / 16 "2410 Ibs4 "till 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "216SEK
AKRO-MILS 30230ESD Esd Conductive Bin, 10-7/8 tums längd, 5-1/2 tums bredd, 5 tums höjd, svart | AE7MXP 5ZK99 30230 ESD5 1 / 2 "5 "till 6"4 3 / 4 "1230 Ibs5 "till 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "498SEK
AKRO-MILS 30240ESD Esd Conductive Bin, 14-3/4 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 7 tums höjd, svart | AE7NAC 5ZL02 30240 ESD8 1 / 4 "6 "till 8"6 3 / 4 "1260 Ibs8 "till 10"14 "6 9 / 16 "1 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30235ESD Esd Conductive Bin, 10-7/8 tum längd, 11 tum bredd, 5 tum höjd, svart
872SEK /enhet